Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG41
Cod. Produttore
KG41
Cod. EAN
8005543677667

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo “Notte & Giorno”

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di copertura nero in materiale plastico termoplastico senza alogeni, progettato per il fissaggio bloccato in posizione. Presenta simboli vari stampati per il controllo visivo e include una finestra di uscita luce. Ideale per l'impiego come levetta singola per interruttore o tasto, si distingue per la qualità dei materiali e la compatibilità con sistemi elettrici di tipo standard. Il design sobrio e funzionale si adatta a contesti residenziali e professionali, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Simbolo “Notte & Giorno” per comando scenario wireless da incasso art. K4574CWI - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile Notte & Giorno nero incasso civile residenziale