›

Cover illuminabile doppio luci wireless bianco per comando luci

Cod. Rexel BTIKW36M2
Cod. Produttore KW36M2
Cod. EAN 8005543656464

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (AxBxC): 86x45x7 mm

Descrizione del prodotto

La cover doppio luci wireless BTicino Living Now è realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente agli urti con indice IK 04. Il materiale è privo di alogeni, autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Progettata per coprire due moduli, presenta una finitura bianca elegante e moderna, con una finestra di controllo luminosa integrata. Il fissaggio è a blocco in posizione per un'installazione stabile e sicura. La cover è adatta per l'impiego come tasto in due parti, ideale per interruttori o pulsanti wireless, e si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni sono compatte, con spessore di 7 mm e larghezza di 45 mm, adatta per installazioni elettriche residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando luci wireless doppio art. K4003DCW - 1+1 moduli - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover illuminabile doppio luci wireless bianco per comando luci