Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW42M2
Cod. Produttore
KW42M2
Cod. EAN
8005543620175

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per comando luci wireless art. K4003CW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per comando luci wireless L.NOW, realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Progettata per un fissaggio semplice e sicuro, presenta una finestra di controllo che permette una facile verifica dello stato. Il design è privo di simboli tattili o marcature invasive, ideale per un utilizzo discreto e funzionale in impianti elettrici moderni. Adatta per applicazioni che richiedono componenti affidabili e privi di sostanze nocive, si integra perfettamente in sistemi di controllo luci wireless. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando luci wireless art. K4003CW - 2 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile 2 moduli comando luci wireless Bianco residenziale

€ 3,75 x 1 pz.
(pz.)