Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM13M2
Cod. Produttore
KM13M2
Cod. EAN
8005543652763

Informazioni di prodotto

Cover per bussola fibra ottica art. K4268SCA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover fibra ottica 2 moduli Living Now in colore sabbia è una piastra centrale realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Questo prodotto è progettato per il fissaggio bloccabile in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. La cover è autoestinguente con una resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi, assicurando elevati standard di sicurezza. Le dimensioni sono standard per 2 moduli, con un design sobrio e funzionale che si integra perfettamente in ambienti elettrici moderni. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Questo accessorio è ideale per proteggere e completare le installazioni in fibra ottica, mantenendo un aspetto elegante e duraturo nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per bussola fibra ottica art. K4268SCA - 2 moduli, Sand

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

Cover fibra ottica 2 moduli sabbiata per impianti civili