Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW13M2
Cod. Produttore
KW13M2
Cod. EAN
8005543652893

Informazioni di prodotto

Cover per bussola fibra ottica art. K4268SCA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per fibra ottica a 2 moduli di colore bianco, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettata per essere fissata in posizione con sistema di bloccaggio sicuro, questa cover è autoestinguente con resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi. Adatta per impieghi vari, offre un design essenziale e funzionale tipico delle placche centrali, garantendo protezione e finitura estetica agli impianti elettrici. La superficie è facile da pulire con panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Dimensioni standard per 2 moduli con spessore contenuto, ideale per installazioni moderne e sicure. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per bussola fibra ottica art. K4268SCA - 2 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

Cover fibra ottica 2 moduli 2m bianco per impianti elettrici