Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM05L
Cod. Produttore
KM05L
Cod. EAN
8005543647783

Informazioni di prodotto

Cover per Pulsante non interbloccato art. K4036

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover doppio pulsante 1 modulo della serie Living Now, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità e plastica priva di alogeni. Progettata per interruttori o tasti singoli, con fissaggio a bloccare in posizione per una facile installazione. Il design include simboli luminosi a forma di "luce" per una chiara identificazione funzionale. Il prodotto è resistente ai raggi UV, autoestinguente e adatto a temperature d’uso da -5°C a +50°C, garantendo durabilità e sicurezza negli impieghi elettrici residenziali e commerciali. La superficie è facile da pulire con panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per pulsante non interbloccato art. K4036 - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover doppio pulsante 1 modulo sabbia per impianti elettrici