Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG05L
Cod. Produttore
KG05L
Cod. EAN
8005543647684

Informazioni di prodotto

Cover per Pulsante non interbloccato art. K4036

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover doppio pulsante 1 modulo in materiale termoplastico di alta qualità, resistente agli urti con indice IK 04. Realizzata in plastica senza alogeni, è autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantendo durabilità e sicurezza nell'impiego come interruttore o tasto. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente la cover in posizione. Presenta simboli luminosi a forma di "luce" per una facile identificazione e una finestra di controllo luminosa integrata. Adatta per ambienti con temperature di utilizzo da -5°C a +50°C, si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Il design sobrio e funzionale è ideale per applicazioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per pulsante non interbloccato art. K4036 - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover doppio pulsante 1 modulo nero per impianti civili residenziali