Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW05L
Cod. Produttore
KW05L
Cod. EAN
8005543647707

Informazioni di prodotto

Cover per pulsante non interbloccato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover doppio pulsante 1 modulo di colore bianco, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni. Il prodotto è dotato di simboli "luce" stampati per una facile identificazione e presenta una finestra di controllo con uscita luce. Il fissaggio è progettato per bloccare la cover in posizione garantendo stabilità e sicurezza. La cover è resistente ai raggi UV, autoestinguente e adatta a un uso in ambienti con temperature da -5°C a +50°C. Il design minimalista e funzionale si integra perfettamente in impianti elettrici, offrendo una soluzione estetica e durevole per l’installazione di interruttori o tasti singoli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per pulsante non interbloccato art. K4036 - 1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover doppio pulsante 1 modulo bianco per impianti elettrici

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info