› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover doppio luci wireless nero per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIKG36M2
Cod. Produttore KG36M2
Cod. EAN 8005543656389

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover doppio luci wireless
  • Colore: Nero
  • Moduli: 2 moduli
  • Materiale: Halogen-free, UV resistente
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 45 x 7 mm
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Cover doppio per interruttori wireless Living Now di colore nero, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente. Progettata per un fissaggio sicuro con blocco in posizione, questa cover presenta una finestra di controllo luminosa integrata, ideale per un utilizzo in impianti elettrici moderni. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Il design sobrio e funzionale garantisce un'ottima integrazione estetica negli ambienti domestici e professionali, assicurando durabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando luci wireless doppio art. K4003DCW - 1+1 moduli - Nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover doppio luci wireless nero per impianti civili residenziali