›

Cover comando ventilatore 1 modulo bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIKW01RN
Cod. Produttore KW01RN
Cod. EAN 8005543669129

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover comando ventola 1 mod
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVING NOW
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm
  • Materiale: Privo di alogeni, autoestinguente
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Resistenza UV: Sì

Descrizione del prodotto

Cover comando ventilatore a 1 modulo della serie Living Now, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e priva di alogeni. Progettata per il fissaggio a blocco in posizione, garantisce un impiego specifico per il controllo del raffreddamento. Il materiale è autoestinguente con una resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi. È dotata di una finestra di controllo con simbolo tattile per una facile identificazione della funzione. Le dimensioni compatte e la finitura bianca si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico moderno. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo ventola - 1 modulo, Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Raffreddamento

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover comando ventilatore 1 modulo bianco per impianti elettrici