Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM06
Cod. Produttore
KM06
Cod. EAN
8005543612361

Informazioni di prodotto

Cover per comando tapparelle. Per articolo K4027

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore/dimmer Living Now di BTicino, modello BTIKM06, caratterizzata da un design essenziale e funzionale. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. La finitura in plastica color sabbia (Sand) conferisce un aspetto sobrio e moderno, adatto a diversi ambienti elettrici. La copertura presenta un sistema di fissaggio a blocco in posizione per un montaggio semplice e stabile. È dotata di una finestra di controllo luminosa e di simboli "frecce" per un utilizzo intuitivo. Il prodotto è autoestinguente e conforme agli standard di sicurezza, con un impatto meccanico IK 04 e temperature di esercizio comprese tra -5°C e +50°C. La superficie è facile da pulire con panno, evitando solventi aggressivi. Dimensioni compatte per 1 modulo (86 x 22 x 7 mm), ideale per proteggere e completare l’installazione di interruttori e dimmer. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per comando tapparelle. Per articolo K4027 - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando tapparelle 1 modulo sabbia civile residenziale

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info