Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG06
Cod. Produttore
KG06
Cod. EAN
8005543611524

Informazioni di prodotto

Cover per comando tapparelle. Per articolo K4027

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore tapparelle Living Now, modello BTIKG06, progettata per un modulo. Realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, è priva di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La copertura è resistente ai raggi UV e autoestinguente, con capacità di resistere a temperature fino a 650°C per i componenti isolanti. Il fissaggio è a blocco in posizione, assicurando stabilità e facilità di installazione. Presenta una finestra di controllo per l’uscita luce e simboli tattili di frecce per una chiara identificazione della funzione. Le dimensioni sono compatte (86x22x7 mm), adatte per l’impiego in interruttori e dimmer. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Questa cover unisce funzionalità, sicurezza e design essenziale per applicazioni elettriche residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per comando tapparelle. Per articolo K4027 - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando tapparelle 1 modulo nero per uso civile residenziale

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info