Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW06
Cod. Produttore
KW06
Cod. EAN
8005543613641

Informazioni di prodotto

Cover per comando tapparelle

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover per commutatore tapparelle 1 modulo BTIKW06 è realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, presenta una finestra di controllo che facilita l'indicazione dello stato del dispositivo. Il prodotto è dotato di simboli tattili a forma di frecce per un utilizzo intuitivo e senza barriere. La cover è autoestinguente e resistente agli urti (IK 04), con una temperatura di esercizio compresa tra -5°C e +50°C. La pulizia è semplice, consigliando l'uso di un panno senza solventi aggressivi come acetone o trielina. Questo componente è ideale per l'impiego su interruttori o dimmer dedicati al comando di tapparelle, garantendo funzionalità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per comando tapparelle. Per articolo K4027 - 1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando tapparelle 1 modulo L.NOW bianco civile residenziale

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info