›

Cover comando riscaldamento illuminabile 1 modulo bianco

Cod. Rexel BTIKW01PN
Cod. Produttore KW01PN
Cod. EAN 8005543669112

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco (KW)
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm

Descrizione del prodotto

Copertura per comando riscaldamento a 1 modulo della serie Living Now di BTicino, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e autoestinguente senza alogeni. Il design funzionale presenta una finestra di controllo con simbolo a forma di fiamma per una chiara identificazione della funzione termostato. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente la copertura in posizione. Il prodotto è adatto per un impiego come piastra centrale nel controllo riscaldamento, con ottime caratteristiche meccaniche e climatiche, garantendo durata e sicurezza nell’uso domestico e professionale. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo riscaldamento - 1 modulo, Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Termostato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover comando riscaldamento illuminabile 1 modulo bianco