Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01PN
Cod. Produttore
KG01PN
Cod. EAN
8005543668894

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile con simbolo riscaldamento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando riscaldamento 1 modulo in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettato per il fissaggio sicuro in posizione, questo componente è adatto per l'impiego con termostati e presenta una finestra di controllo con simbolo a forma di fiamma per un'immediata identificazione della funzione riscaldamento. È dotato di caratteristiche meccaniche che garantiscono resistenza agli urti (IK 04) e di proprietà autoestinguenti, assicurando sicurezza e durabilità nell'uso quotidiano. Il design essenziale e il colore nero lo rendono ideale per ambienti elettrici moderni, rispettando gli standard di pulizia e manutenzione con semplici accorgimenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo riscaldamento - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Termostato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando riscaldamento 1 modulo nero residenziale