Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4916M
Cod. Produttore
JW4916M
Cod. EAN
8005543714126

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo ON per comandi assiali
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando ON singolo in plastica termoplastica di alta qualità, progettata per garantire un fissaggio sicuro in posizione. Il materiale senza alogeni assicura un utilizzo più sicuro e rispettoso dell'ambiente. La superficie presenta la marcatura "ON" per un'immediata identificazione della funzione. Adatta per impieghi generici nel settore elettrico, questa cover è caratterizzata da un design semplice e funzionale, con finestra di controllo per un facile riconoscimento dello stato del comando. Ideale per installazioni che richiedono componenti resistenti e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo ON per comandi assiali - 1 modulo - bianco

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Cover comando ON 1 modulo bianco per impianti elettrici civili