Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01A
Cod. Produttore
KG01A
Cod. EAN
8005543611227

Informazioni di prodotto

Cover con simbolo luce

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando luce 1 modulo della serie Living Now di Bticino, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, senza alogeni e resistente ai raggi UV. Il materiale è autoestinguente con resistenza fino a 650°C per 30 secondi, garantendo sicurezza e durabilità. Il prodotto presenta un simbolo "luce" stampato e una finestra di controllo per l’uscita luce. Il fissaggio è progettato per bloccare la cover in posizione in modo stabile. Le dimensioni sono standard per un modulo, con misure di 86 mm di altezza, 22 mm di larghezza e 7 mm di profondità. Adatta per impieghi elettrici diversi, questa cover è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover con simbolo luce. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034 - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando luce 1 modulo nero per impianti civili residenziali

€ 3,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info