› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover comando lampada monomodulo bianco per comandi assiali

Cod. Rexel BTIJW4916A
Cod. Produttore JW4916A
Cod. EAN 8005543714065

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto simbolo lampada
  • Tipo comando: Assiale
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Cover comando lampada singolo in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni, progettata per il fissaggio a blocco in posizione. Dotata di simbolo luce per un facile riconoscimento, si presenta con un design essenziale e funzionale, ideale per impieghi elettrici specifici. La superficie liscia e il materiale resistente garantiscono durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo lampada per comandi assiali - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Cover comando lampada monomodulo bianco per comandi assiali