Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01N
Cod. Produttore
KG01N
Cod. EAN
8005543741771

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per art. K4418
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando dimmer a singolo modulo realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni per garantire una maggiore sicurezza. Progettata per l’impiego come interruttore/dimmer, presenta una finitura in plastica resistente con fissaggio a bloccare in posizione. Il design include simboli vari per una chiara identificazione delle funzioni e una finestra di controllo luminosa integrata. Adatta per installazioni elettriche che richiedono un comando dimmer affidabile e sicuro, con caratteristiche che rispettano elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per art. K4418 - 1 modulo - Nero.

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando dimmer 1 modulo nero per impianti civili residenziali