Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01F
Cod. Produttore
KG01F
Cod. EAN
8005543611265

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura 1 modulo 86x22x7 mm
  • Colore: Nero
  • Resistente ai raggi UV
  • Materiale senza alogeni
  • Autoestinguente a 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Test impatto: IK 04

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando chiave 1 modulo della serie Living Now, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente agli urti (IK 04), autoestinguente e priva di alogeni. Il prodotto è caratterizzato da un design funzionale con simbolo "chiave" stampato, indicato per impieghi diversi. La finitura nera è resistente ai raggi UV e garantisce durabilità nel tempo. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente la cover in posizione. Adatta per la pulizia con panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Dimensioni standard per un modulo: 86x22x7 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo chiave - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando chiave illuminabile 1 modulo nero per impianti elettrici

€ 3,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info