Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01F
Cod. Produttore
KW01F
Cod. EAN
8005543613344

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile con simbolo chiave - 1 modulo, Bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando chiave a 1 modulo della serie Living Now, realizzata in materiale termoplastico plastico di alta qualità, resistente agli urti con grado IK 04. Il prodotto è privo di alogeni, autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. È dotato di simbolo "porta" inciso, con finestra di controllo/uscita luce integrata. Il fissaggio avviene tramite blocco in posizione. Adatto per impieghi generici nel settore elettrico, con temperatura di utilizzo da -5°C a +50°C e conservazione da -10°C a +70°C. Facile da pulire con panno, evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Colore bianco. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo chiave - 1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando chiave 1 modulo bianco per impianti civili residenziali

€ 3,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info