Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01D
Cod. Produttore
KM01D
Cod. EAN
8005543612194

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura: 1 modulo
  • Colore: Sabbia
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Dimensioni (A×B×C): 86×22×7 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando campanello 1 modulo della serie Living Now, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente agli urti (IK 04) e priva di alogeni. Il prodotto è dotato di simbolo "campanello" stampato per una facile identificazione e presenta un sistema di fissaggio che consente di bloccare la cover in posizione. La superficie è resistente ai raggi UV e il materiale è autoestinguente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Adatta per impieghi elettrici diversi, questa cover è progettata per un'installazione semplice e una pulizia agevole con panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo campanello - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando campanello illuminabile 1 modulo sabbia per civile residenziale

€ 3,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info