Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01D
Cod. Produttore
KW01D
Cod. EAN
8005543613320

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile con simbolo campanello - 1 modulo, Bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di comando per campanello a 1 modulo della serie Living Now, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, resistente agli urti (IK 04) e privo di alogeni. Il prodotto è caratterizzato da una superficie bianca con simbolo "campanello" stampato, adatto per un fissaggio che blocca la cover in posizione. È resistente ai raggi UV e autoestinguente, con una resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi. La cover è progettata per un uso versatile e può essere pulita facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni sono standard per un modulo singolo (86 x 22 x 7 mm), garantendo un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici residenziali o commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo campanello - 1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando campanello illuminabile 1 modulo bianco residenziale

€ 3,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info