Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01D
Cod. Produttore
KG01D
Cod. EAN
8005543611241

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Cover comando campanello
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86x22x7 mm
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per comando campanello a 1 modulo della serie Living Now di Bticino, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità e plastica resistente. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza ambientale e personale. La copertura è dotata di simbolo "campanello" stampato per un'immediata identificazione della funzione. Il fissaggio è progettato per bloccare il componente in posizione in modo stabile e sicuro. La superficie è resistente ai raggi UV e autoestinguente, con un test di resistenza agli urti IK 04. Adatta per uso in ambienti con temperature da -5°C a +50°C, con possibilità di pulizia semplice mediante panno senza utilizzo di solventi aggressivi. Design essenziale e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando campanello affidabile e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo campanello - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando campanello 1 modulo nero per impianti civili residenziali

€ 3,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info