Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nero
larghezza
45 mm
Tipologia
Pulsante
senza alogeni
altezza
86 mm
profondità
7 mm
impiego
Altro
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
stampa/marcatura
codice RAL (simile)
7015
resistenza agli urti
IK04
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
Serie
LIVING NOW
Disponibilità:
Prodotto non rendibile