›

Cover 2 moduli scenari wireless bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIKW37M2
Cod. Produttore KW37M2
Cod. EAN 8005543677780

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 45 x 7 mm
  • Resistenza urti: IK 04

Descrizione del prodotto

La cover BTIKW37M2 è una copertura fissa per interruttori wireless a 4 scenari, di colore bianco, appartenente alla serie Living Now di BTicino. Realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, è priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durabilità e sicurezza nell'uso. Il materiale è autoestinguente con una resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi, assicurando elevati standard di sicurezza. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente la cover in posizione. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. La cover include una finestra di controllo con uscita luce e presenta simboli vari per una chiara identificazione delle funzioni. Le dimensioni sono compatte, con un'altezza di 86 mm, larghezza di 45 mm e spessore di 7 mm, adatta per un montaggio modulare. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche moderne che richiedono un design pulito e funzionale, con attenzione alla sicurezza e alla qualità dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover 2 moduli per modulo scenari art. K4575CW. Bianco.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover 2 moduli scenari wireless bianco per impianti elettrici