› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover 2 moduli nero per prese British Standard residenziale

Cod. Rexel BTIKG50
Cod. Produttore KG50
Cod. EAN 8005543699928

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Colore: Nero
  • Tipologia: Cover prese BS
  • Moduli: 2 moduli
  • Standard: British Standard
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Cover per presa elettrica di colore nero realizzata in materiale termoplastico senza alogeni. Progettata come piastra centrale con fissaggio a blocco in posizione, garantisce un'installazione sicura e stabile. Il design essenziale e funzionale si adatta perfettamente a contesti residenziali e commerciali, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'impiego come copertura di prese elettriche, combina praticità e qualità dei materiali per un utilizzo affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per prese british standard - 2 moduli, Nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover 2 moduli nero per prese British Standard residenziale