› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover 2 moduli nero per modulo scenari wireless Bticino

Cod. Rexel BTIKG37M2
Cod. Produttore KG37M2
Cod. EAN 8005543677742

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura 4 moduli Wireless
  • Colore: Nero
  • Dimensioni (A x B x C): 86x89x7 mm
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura d'uso: -5°C a +50°C

Descrizione del prodotto

La cover BTIKG37M2 è una copertura fissa wireless a 4 scenari di colore nero, progettata per l'uso con interruttori e tasti della serie Living Now. Realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il design funzionale prevede la possibilità di bloccare la cover in posizione e include una finestra di controllo con uscita luce. Le dimensioni compatte e la finitura nera opaca la rendono ideale per ambienti moderni, assicurando un'integrazione estetica e funzionale nelle installazioni elettriche. La pulizia è semplice, richiedendo solo un panno e evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover 2 moduli per modulo scenari art. K4575CW. Nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover 2 moduli nero per modulo scenari wireless Bticino