Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG02M2
Cod. Produttore
KG02M2
Cod. EAN
8005543677940

Informazioni di prodotto

Cover 2 moduli per interruttore bipolare KW4302V32, Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La copertura bipolare a 2 moduli BTIKG02M2 della serie Living Now è realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente. Progettata per l'impiego come piastra centrale per interruttori o tasti, questa cover nera garantisce un fissaggio sicuro tramite blocco in posizione. La sua struttura robusta supera il test d'impatto IK 04, assicurando durabilità e protezione. Adatta a condizioni climatiche con temperature d'uso da -5°C a +50°C, è facile da pulire con un panno, evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Il design essenziale senza marcature o finestre di controllo la rende ideale per installazioni elettriche pulite ed eleganti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover 2 moduli per interruttore bipolare KW4302V32, Nero

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover 2 moduli nero per interruttore bipolare residenziale