Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE167-00221
Cod. Produttore
167-00221
Cod. EAN
4031026280714

Informazioni di prodotto

Corrugato spiralato PVC+ST Ø21 10m FG27

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente flessibile. Ottima protezione meccanica. Buona resistenza ad olii, acidi e basi. Buona resistenza agli agenti chimici. I tubi protettivi FlexiGuard sono utilizzati per proteggere i cavi in macchinari e impianti in costruzione.

Serie

FlexiGuard

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale in pollici

Altro

diametro nominale

27 mm

materiale

PVC

flessibilità

Ultra flessibile

materiale della spirale

Acciaio per molle rivestito in PVC

materiale di rivestimento

Senza guaina

raggio di curvatura statico

27 mm

diametro interno

21 mm

diametro esterno

27 mm

colore

Grigio

Produttore

Corrugato spiralato PVC+ST Ø21 mm 10 m flessibile protezione cavi impianti macchinari