Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30704
Cod. Produttore
166-30704
Cod. EAN
4031026306759

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Resistenza: compressione, trazione, impatto
  • Flessibilità: molto flessibile
  • Resistenza chimica: basi, acidi, agenti chimici
  • Temperatura esercizio: -15 °C a +70 °C
  • Colore: nero, grigio
  • Raggio di curvatura minimo: 25 mm (per Ø 10 mm)
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Molto flessibile. Buona resistenza alle basi e agli acidi. Buona resistenza agli agenti chimici. Colori: nero, grigio. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento in PVC, utilizzata tipicamente nella costruzione di macchinari, impianti e installazioni elettriche.

colore

Nero

diametro esterno

26 mm

diametro interno

21,1 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,41 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

55 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC, resistente all'olio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Corrugato acciaio zincato rivestito PVC ø25mm flessibile resistente impianti elettrici e macchinari