Descrizione del prodotto
Il prodotto DS43173008 è un corpo illuminante rettangolare realizzato in nylon f.v. di colore grigio RAL 7035, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con cornice in ASA grigio RAL 7045 anch’essa stabilizzata ai raggi UV. È dotato di uno schermo a palpebra asimmetrico che garantisce una distribuzione ottimale della luce. Il diffusore è in policarbonato trasparente, infrangibile e autoestinguente V2, mentre il riflettore asimmetrico è in alluminio rigato per migliorare l’efficienza luminosa. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso, progettato per lampade FLC 1x18L con attacco 2G11 e una potenza di 18 watt. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio dotato di morsettiera 2 poli e guarnizione di tenuta in gomma per garantire protezione IP65 e IK08, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti esterni o soggetti a sollecitazioni meccaniche. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, certificato ENEC, e garantisce doppio isolamento elettrico. Questo apparecchio si distingue per la robustezza, la resistenza agli agenti atmosferici e la facilità di installazione su superfici normalmente infiammabili. Descrizione del produttore: BOX 1 1607 FLC 1X18L CELL GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.