Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33051000
Cod. Produttore
33051000
Cod. EAN
8012952130362

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: AC 220-240 V
  • Potenza assorbita: 24 W
  • Flusso luminoso: 3530 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice di resa cromatica: CRI 70
  • Grado di protezione: IP66, IK09
  • Classe di isolamento: Classe II
  • Serie: 3350 - Garda 1 - HE
Il corpo illuminante Garda 3350 LED 24W è una soluzione di alta efficienza energetica e qualità luminosa eccellente, ideale per l'illuminazione urbana a LED rispettosa dell'ambiente e capace di migliorare la qualità della vita nelle città di ogni dimensione. Realizzato in alluminio pressofuso con una finitura in vernice poliestere antracite (RAL 7021) resistente alla corrosione salina e ai raggi UV, è progettato con una superficie esposta al vento molto ridotta per garantire stabilità e durata nel tempo. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura un'illuminazione uniforme e un controllo efficace dell'abbagliamento. La sorgente luminosa LED da 24 W, con temperatura di colore 4000 K e resa luminosa di 3530 lumen, offre un'efficienza luminosa di 147 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema è dotato di protezione contro le sovratensioni conformi alla normativa EN 61547, valvola anti-condensa e controllo automatico della temperatura con reset automatico. Il prodotto è adatto per il montaggio su pali di diametro da 60 a 76 mm e garantisce una lunga durata della sorgente LED di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La classificazione di protezione IP66 e IK09 lo rende resistente alle intemperie e agli urti, adatto anche per ambienti esterni severi con temperature operative da -40 a +50 °C. La lampada è inclusa e il corpo è predisposto per alimentazione in corrente alternata (AC). Il design moderno e funzionale si integra perfettamente in contesti urbani, offrendo un'illuminazione efficiente, duratura e di qualità. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Corpo illuminante LED 24W 3530lm IP66 per esterni urbani