› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

CORPO FAN CIL SOSP PICCOLO E27

Cod. Rexel PL812060
Cod. Produttore 812060
Cod. EAN 8014950800223

Informazioni principali

  • Tipo: Corpo fanale cilindrico
  • Attacco: E27
  • Protezione: IP alta contro polvere/acqua
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Ambienti: Magazzini, garage, cantine
  • Efficienza: Illuminazione LED
  • Risparmio: Energetico elevato
  • Serie: PL812060

Descrizione del prodotto

CORPO FAN CIL SOSP PICCOLO E27Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: CORPO FAN CIL SOSP PICCOLO E27Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
CORPO FAN CIL SOSP PICCOLO E27