› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

CORPO FAN CIL SOFF PICCOLO E27

Cod. Rexel PL810060
Cod. Produttore 810060
Cod. EAN 8014950800162

Informazioni principali

  • Tipo: Corpo fanale cilindrico
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP alto
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Uso: Magazzini, garage, cantine
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Luce: LED integrata
  • Serie: PL810060

Descrizione del prodotto

CORPO FAN CIL SOFF PICCOLO E27Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: CORPO FAN CIL SOFF PICCOLO E27Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
CORPO FAN CIL SOFF PICCOLO E27