Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99803600
Cod. Produttore
99803600
Cod. EAN
8012952166613

Informazioni di prodotto

CORNICE PLAFONE RODI R 595 BIANCO
Cornice in acciaio verniciato bianco, progettata per l'installazione a plafone. Le dimensioni di 1200x300 mm con un'altezza di 70 mm garantiscono una struttura robusta e stabile, ideale per supportare apparecchi di illuminazione. Il design essenziale e il colore bianco si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e versatile per installazioni elettriche a soffitto. La cornice ha un peso contenuto di 0,9 kg, facilitando la posa e la manutenzione. Descrizione del produttore: Cornice 1200x300 h70mm

colore

Bianco

larghezza

300 mm

lunghezza

1200 mm

Produttore

Cornice plafone acciaio bianco 1200x300mm installazione soffitto