Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99803200
Cod. Produttore
99803200
Cod. EAN
8012952162622

Informazioni di prodotto

CORNICE PLAFONE PANEL R 595 BIANCO
Cornice in alluminio verniciato bianco con dimensioni di 1200x300 mm e altezza di 45 mm, progettata per l’installazione a plafone di LED Panel R. Questo componente leggero, dal peso di 0,9 kg, garantisce una finitura elegante e funzionale, ideale per integrare e valorizzare l’illuminazione a LED in ambienti interni. La sua struttura in alluminio assicura robustezza e durabilità, mentre la verniciatura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, adatto a molteplici contesti architettonici e di design. Descrizione del produttore: Cornice 1200x300 h45mm

colore

Bianco

larghezza

300 mm

lunghezza

1200 mm

Produttore

Cornice plafone alluminio bianco 1200x300 mm LED Panel R