Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99803100
Cod. Produttore
99803100
Cod. EAN
8012952162608

Informazioni di prodotto

CORNICE PLAFONE PANEL 595 BIANCO
Cornice per plafoniera di dimensioni 600x600 mm e altezza 45 mm, realizzata in alluminio verniciato bianco. Progettata specificamente per l'installazione a soffitto di pannelli LED, garantisce una perfetta integrazione e un fissaggio stabile dei moduli LED art. 840, 842 e 844. Il design essenziale e il colore bianco la rendono adatta a diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e discreta per il montaggio di illuminazione a pannello. La struttura in alluminio assicura leggerezza e robustezza, con un peso di soli 0,9 kg. Descrizione del produttore: Cornice 600x600 h45mm

colore

Bianco

larghezza

600 mm

lunghezza

600 mm

Produttore

Cornice plafone alluminio bianco 600x600 mm per pannelli LED