Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4818JW
Cod. Produttore
JA4818JW
Cod. EAN
8005543723319

Informazioni di prodotto

Cornice 6+6+6 moduli per telaio J4718

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca modulare bianca con 18 posti suddivisi in tre file da 6 moduli ciascuna, ideale per l’installazione orizzontale di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre un design pulito e funzionale adatto a diversi ambienti elettrici. La struttura modulare consente una facile configurazione e personalizzazione dell’impianto elettrico, garantendo praticità e versatilità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cornice 6+6+6 moduli per telaio J4718 (installazione su scatole Multibox) - bianco

colore

Bianco

larghezza

195,5 mm

senza alogeni

altezza

252 mm

profondità

7 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

252 mm

larghezza di montaggio

195,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Serie

MATIXGO

Produttore

Cornice modulare 6+6+6 moduli bianco per installazioni elettriche civili