› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cornice modulare 18 moduli grigia per scatole Multibox

Cod. Rexel BTIJA4818JG
Cod. Produttore JA4818JG
Cod. EAN 8005543723333

Informazioni principali

  • Moduli: 6+6+6
  • Colore: grigio
  • Tipo: Cornice
  • Compatibilità: telaio J4718
  • Installazione: scatole Multibox
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Placca di design moderno in colore grigio, ideale per installazioni orizzontali con 18 moduli totali disposti su tre file da sei moduli ciascuna. Realizzata per garantire un montaggio semplice e una perfetta integrazione in ambienti elettrici, questa placca è resistente e adatta a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica, offrendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cornice 6+6+6 moduli per telaio J4718 (installazione su scatole Multibox) - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

195,5 mm

senza alogeni

altezza

252 mm

profondità

7 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

252 mm

larghezza di montaggio

195,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Serie

MATIXGO

Cornice modulare 18 moduli grigia per scatole Multibox