Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/624
Cod. Produttore
1168/624
Cod. EAN
8021156065783

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cornice coprifilo muro
  • Applicazione: Pulsantiere Alpha
  • Moduli: 4 moduli
  • Posizione: Ad incasso
  • Funzione: Rifinitura muro
  • Uso: 2 file
  • Serie: UR1168
  • Materiale: Non specificato
Cornice coprifilomuro a due posti, ideale per l'installazione di moduli elettrici fino a quattro moduli. Progettata per offrire un montaggio a filo muro, garantisce un'estetica pulita e integrata nelle pareti. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e stabilità nel tempo. Perfetta per ambienti residenziali e commerciali dove si richiede un risultato elegante e funzionale per il passaggio e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cornice coprifilo muro per il completamento dell'installazione ad incasso di pulsantiere Alpha. Consente di rifinire la pulsantiera in caso di asperità superficiali del muro.

profondità

2 mm

altezza

241 mm

larghezza

287 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Cornice coprifilomuro Alpha 2 file 4 moduli incasso muro