Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/63
Cod. Produttore
1148/63
Cod. EAN
8021156051458

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Tipo: Cornice coprifilomuro
  • Forma: Squadrata
  • Con telaio:
  • Serie: Sinthesi S2
Cornice quadrata con telaio, progettata per ospitare 3 moduli. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici, garantisce una facile installazione e un aspetto pulito e ordinato. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto sicuro e funzionale per dispositivi elettrici modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cornice coprifilomuro con telaio, 3 moduli, Sinthesi S2

profondità

12 mm

altezza

299 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Cornice coprifilomuro 3 moduli Sinthesi S2 residenziale