Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/62
Cod. Produttore
1148/62
Cod. EAN
8021156051441

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cornice coprifilomuro
  • Moduli: 2 moduli
  • Forma: Squadrata
  • Serie: Sinthesi S2
  • Materiale: Con telaio
Cornice con telaio squadrato a due moduli, progettata per garantire un'installazione precisa e un aspetto estetico pulito negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, questa cornice facilita il montaggio di dispositivi elettrici mantenendo un design sobrio e funzionale. La sua struttura compatta e lineare si integra facilmente con diversi stili di arredamento, offrendo una soluzione pratica e versatile per l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cornice coprifilomuro con telaio, 2 moduli, Sinthesi S2

profondità

12 mm

altezza

209 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Cornice coprifilomuro squadrata 2 moduli per videocitofoni Sinthesi S2

€ 66,65 x 1 pz.
(pz.)