Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/61
Cod. Produttore
1148/61
Cod. EAN
8021156051434

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cornice coprifilomuro
  • Modulo: 1 modulo
  • Design: Squadrata
  • Serie: Sinthesi S2
  • Materiale: Con telaio
  • Applicazione: Uso parete
  • Finitura: Standard
  • Dimensioni: Compatte
Cornice con telaio squadrata a un modulo, progettata per l’installazione di componenti elettrici in ambienti residenziali e professionali. Realizzata con materiali resistenti e rifinita in modo da garantire durata e stabilità, questa cornice assicura una perfetta integrazione estetica e funzionale negli impianti elettrici. Adatta per l’organizzazione e la protezione dei dispositivi, facilita il montaggio e la manutenzione, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cornice coprifilomuro con telaio, 1 modulo, Sinthesi S2

profondità

12 mm

altezza

119 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Cornice coprifilomuro telaio 1 modulo Sinthesi S2 residenziale