Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120016BA
Cod. Produttore
120016BA
Cod. EAN
8012199552545

Informazioni di prodotto

Cornice per attraversamento parete con canale in PVC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo da muro in plastica di colore bianco, dimensioni 120 x 60 mm, progettato per il sistema elettrico Interlink. Questo componente consente un collegamento ordinato e funzionale tra le canaline, garantendo una finitura estetica e una protezione efficace dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e facilità di montaggio in ambienti domestici e professionali. Ideale per applicazioni di impianti elettrici che richiedono soluzioni pratiche e affidabili per la gestione dei cablaggi a parete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: cornice di finitura per attraversamento parete con canale in PVC 120x60 mm - colore bianco brillante

colore

Bianco

larghezza

203 mm

altezza

126 mm

profondità

3 mm

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Produttore

Cornice attraversamento parete PVC 120x60 mm bianco