Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/64
Cod. Produttore
1148/64
Cod. EAN
8021156051465

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi S2
  • 4 moduli dimensione
  • Cornice coprifilomuro
  • Forma squadrata
  • Materiale resistente
  • Installazione facile
  • Finitura elegante
  • Compatibilità universale
Cornice con telaio squadrato a 4 moduli, ideale per installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nel tempo. Progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, offre un design funzionale e compatto adatto a diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cornice coprifilomuro con telaio, 4 moduli, Sinthesi S2

profondità

12 mm

altezza

389 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Cornice coprifilomuro 4 moduli Sinthesi S2 installazione civile residenziale