Descrizione del prodotto
Prolunga professionale per uso elettrico caratterizzata da un cavo robusto con tre fili, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Ideale per estendere l’alimentazione di apparecchiature elettriche, offre flessibilità e resistenza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. La configurazione con connettori standard assicura compatibilità e facilità di utilizzo in diversi contesti professionali. Descrizione del produttore: Prolunga professionale H07RN-F 3G1,5 mm² 10 m 2P+T 16 A spina e presa con eclissi di protezione e valvola. Potenza massima 3680 W 230 V. Tipo FR.