›

COR-F-2000 N RF

Cod. Rexel MESO5226834300
Cod. Produttore 5226834300
Cod. EAN 8413893797261

Informazioni principali

COR-F-2000 N RF (230V50HZ) VE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Designed for wall application in commercial or industrial environments.Characteristics Can be fitted up to a height of 3 metres. Remote control incorporated. High performance tangential propeller/ impeller giving a low sound level. Can be installed in series.Motor power 142 and supply 1-230V-50Hz. Brand S&P, model COR-F-2000 N RF (230V50HZ) VE.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

A sospensione libera

Con telecomando/comando remoto wireless

Modello d'evacuazione dell'aria

Fisso

Numero di velocità del ventilatore

2

Con pannello di controllo

Serie

COR N RF

COR-F-2000 N RF