› HVAC › Ventilatori

COR-1500 N W 15

Cod. Rexel MESO5226652500
Cod. Produttore 5226652500
Cod. EAN 8413893217356

Informazioni principali

COR-1500 NW 15 (230V50/60HZ) VE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Wall mounted Air curtain, with water heating coil, to install in commercial and industrial applications. Characteristics Can be fitted up to a height of 3 metres. Tangential, high efficiency impeller with low noise level. Possibility of installing several units in series. It includes a speed remote selector CR-W to control up to 5 units of the same model in series.Heat Power 16,4kW and supply 1-230V-50Hz. Brand S&P, model COR-1500 NW 15 (230V50/60HZ) VE.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

A sospensione libera

Modello d'evacuazione dell'aria

Fisso

Numero di velocità del ventilatore

3

Con pannello di controllo

Posizione del collegamento dell'acqua

Superiore

Serie

COR NW

COR-1500 N W 15