›

COR-12-1500 N RF

Cod. Rexel MESO5226834800
Cod. Produttore 5226834800
Cod. EAN 8413893797278

Informazioni principali

COR-12-1500 N RF (400V50HZ) VE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Designed for wall application in commercial or industrial environments.Characteristics Can be fitted up to a height of 3 metres. Remote control incorporated. High performance tangential propeller/ impeller giving a low sound level. Can be installed in series. It includes a thermal fuse and remote control with speed control, heat power control and auto mode.Heat Power 6 / 12kW and supply 3N-400V-50Hz. Brand S&P, model COR-12-1500 N RF (400V50HZ) VE.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

A sospensione libera

Con telecomando/comando remoto wireless

Posizione di ventilazione

Modello d'evacuazione dell'aria

Fisso

Numero di velocità del ventilatore

3

Con pannello di controllo

Numero di livelli di riscaldamento

2

Con regolatore di velocità

Con interruttore di alimentazione

Serie

COR N RF

COR-12-1500 N RF